ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダー用フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
21108966
品番
32-10481
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
壁掛けカタログホルダー用のフックです。
適合
【カタログホルダー】58000-1、58000-2、58000-3、58000-4。
材質
PC
タイプ
CL-HC 2入
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×10×80
入数(個)
2
適合厚さ(mm)
約2(装着可能な厚さ)