※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日立産機システムの 電気チェーンブロック
日立産機システムの 電気チェーンブロック本体
懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21109104
品番
1FH+2PBH
参考基準価格(税別)
¥335,300
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1
揚程(m)
6
電源(V)
24
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.118/0.142
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)
2
反復定格(%ED)
25、150回/h
チェーン線径(mm)×掛数
Φ7.1×1
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
1.3/1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200