曜日別特売
JK-30 オイルジョッキ 小原産業 21109226

オイルジョッキ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード21109226品番JK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。

材質ポリエチレン樹脂容量(L)3危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: GSでのオイル交換用です

4Lタイプが気に入ったので、1Lタイプも購入しました。使い勝手は普通ですが、若干、オイルを注ぎやすいように感じます。残念なのは、目盛が0.5Lと1Lしかない点ですね。使用直後に置くとホース側に倒れることがあるので注意が必要です。4Lロングノズルが使い易かったので、同じタイプで、目盛を0.2L単位になると格段に使い易くなるのではと思います。

対象商品 : 21109262
2023-11-21
用途: オイル交換時の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル注入時に、勢い余ってこぼしてしまう心配がありません。
オーバーフローしない絶妙な設計。素晴らしいです。

対象商品 : 21109262
2022-12-17
用途: オイル交換等
サービス業

従来のオイルジョッキーと形状が違い安定感と使い
がっても良好です。

対象商品 : 21109226
2021-01-11
用途: 車等の作業
農・林・水産業

主にクーラントの補充や水の補充に使ってます。
口の口径も大きめで作業が捗ります。
オイルジョッキとしても使えますが水系がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする