日立産機システム
日立産機システムの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日立産機システムの ホイスト
手押トロリ付きモートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.15
揚程(m)
3
注文コード
21109253
品番
1/6S2+1/2BP+2PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,100
この商品は
定格荷重・揚程
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。
定格荷重(t)
0.15
揚程(m)
3
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.167/0.2
操作方式
床上押ボタン操作
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)
2
反復定格(%ED)
25、150回/h
チェーン線径(mm)×掛数
Φ6.3×1
操作回路電圧(V)
24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.28/0.33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200