ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
クロークバスケットスクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21109334
品番
32-10439
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
カフェやレストランに必ずあるクロークバスケット。水や衝撃等にも強くお手入れも簡単!フチにはスチールフレームが入っているので耐久性も高いです。イス・テーブルからの出し入れが簡単。
材質
ポリプロピレン、スチール
質量(g)
約980
タイプ
キャスター付
容量(L)
約28
キャスター
キャスター取付け式(取付用スパナ付属)、キャスター4個の内2個にストッパー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×330×290(バスケット自体の高さH240)