ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
サイドワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21109420
品番
32-10550
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!使わない時は折りたためるので場所を取りません。
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
グレー
サイズ
ラージ
タイプ
メッシュ
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390