ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
サイドワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21109429
品番
32-10552
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
1140
タイプ
浅型メッシュ
耐荷重(kg)
約5(1〜2人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510(本体250)