ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
サイドワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21109474
品番
32-10557
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ。持ち運びやすい持ち手付き。本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。
仕様
折りたたみ収納可
材質
本体:ナイロン、見返し・ベルト:塩化ビニール樹脂(塩ビ)、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)
色
ブラック
タイプ
メッシュ×レザー調、持手付
耐荷重(kg)
約3(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390