※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21109488 品番 1/4EH1
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)6 電源(V)100 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)3/3.4 チェーンピッチ(mm)19.1 電源単相100V 50/60Hz モーター極数(P)2 反復定格(%ED)20、120回/h チェーン線径(mm)×掛数Φ6.3×1 操作方式床上押ボタン操作 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.14/0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする