ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
ジョイントストラップ B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21109560
品番
32-10208
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ご要望の多かった長さ調節機能を搭載!調節部をスライドさせるだけで簡単にストラップの長さ調節ができます!ハンドクリップ式でクリップ部は取り外し可能。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
色
イエロー
タイプ
バンドクリップ式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
510