ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 吊り下げ名札
ジョイントストラップ名札 B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21109648
品番
32-10201
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
デュアル機能!クリップで簡単にポケットにもはさめます。ハンドクリップ式でストラップ名札とタッグ名札の両用が可能です。
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色
ブルー
タイプ
バンドクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)
10
外寸(幅W×高さH)(mm)
103×75
ストラップ長(mm)
510(折り返した全長)