ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの キャッシュトレイ(カルトン)
シルバートレー 丸 SL-15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21109815
品番
32-10099
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロングセラー商品。高級感のあるステンレス製つり銭トレイです。
材質
ステンレス SUS
色
シルバー
直径(Φmm)
118
質量(g)
92
深さ(mm)
約17.5