ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの パネル/ボード/イーゼル
ササガワの ポスターフレーム/パネル
スパークPOP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21110199
品番
32-10346
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
省エネ、LEDの卓上ネオンボード。手書きタイプなので何度でも消して書ける。メニューボードとしてもオススメ。
材質
プラスチック、アルミ
サイズ
B5
質量(g)
650
消費電力(W)
0.36
バッテリー
内蔵
充電時間(時間)
3〜5(5V/0.5A)
表示モード
全13
有効寸法(mm)
書込:W185×H260
使用時間(時間)
約8〜16(点滅パターンにより変動します)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×70×294
注意
※ボード用マーカーをご使用ください。