タバコストックケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21110278 品番32-10274
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルで省スペース、タバコストックケースの決定版。透明感あふれるアクリル製。
自販機のタスポ導入で急増した、タバコ店頭販売の必需品。
品名やプライス、番号表示に最適なカードケース付き。
タバコが取り出しやすいように仕切り板はベース部分よりも短くなっています。ロングサイズのタバコにも対応。
仕切り板固定。
1列に約12個のタバコを収納。

材質透明アクリル t2mm、塩ビ t1mm 列数6列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×106×321 収納数1列に約12個 列幅(mm)58(1列/内寸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする