※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日立産機システムの ホイスト
ロープホイスト(Vシリーズ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
定格荷重(t)
0.5
概略質量(kg)
155
注文コード
21110346
品番
1/2HM-T65
参考基準価格(税別)
¥1,370,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重・概略質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
巻上(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):6.5/7.0/6.5
横行(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):2.0/1.6/1.8
定格荷重(t)
0.5
揚程(m)
6および12
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.183/0.217
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.35/0.417
操作方式
床上押ボタン操作(6点)
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
概略質量(kg)
155
ワイヤーロープ直径(Φmm)
6.3
構成
6×W(19)-B
モーター極数(P)
4
掛数(本)
2
反復定格(%ED)
40、400回/h
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.30/0.36
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
1.0/1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200