ツエポン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21110409 品番32-10381
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

キャッチ&ホールドもよりスムーズに薄型スリムタイプ。出っ張りがすくないので人の行き交う場所で使っても邪魔になりません。

付属品説明プレート×1、説明シール×1、かさシール×1 種別S 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)25 穴径(Φmm)ビス隠し穴:3 適合サイズ(Φmm)杖:15〜25位まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)説明プレート:90×30×2.5 耐荷重(g)350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×33.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする