画像準備中

ロープホイスト(Vシリーズ) ローヘッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 21110434 品番 2HL-T55
参考基準価格(税別)¥2,310,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。

定格電流(A)
巻上(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):18/18/17
横行(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):2.0/1.6/1.8
定格荷重(t)2 揚程(m)12 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.14/0.167 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417 操作方式床上押ボタン操作(6点) 電源三相200V50/60Hz、220V60Hz ワイヤーロープ直径(Φmm)8 構成6×Fi(29)-B モーター極数(P)4 掛数(本)4 反復定格(%ED)40、400回/h 横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.30/0.36 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.9/3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする