※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープホイスト(Vシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式 定格荷重(t)2.8 概略質量(kg)415 注文コード21110452 品番2.8HM-T65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,140,000
この商品は定格荷重・概略質量など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)
巻上(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):20/21/20
横行(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):2.7/2.0/2.3
定格荷重(t)2.8 揚程(m)6および12 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.125/0.15 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417 操作方式床上押ボタン操作(6点) 電源三相200V50/60Hz、220V60Hz 概略質量(kg)415 ワイヤーロープ直径(Φmm)14 構成6×Fi(29)-B モーター極数(P)4 掛数(本)2 反復定格(%ED)40、400回/h 横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45/0.55 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)4.0/4.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21110452 2.8HM-T65 21110443 2.8M-T65 ロープホイスト(Vシリーズ) 日立産機システム ロープホイスト(Vシリーズ) 日立産機システム 1式 799,800 税込879,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする