ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 伝票クリップ
テーブルチェックホルダー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21110454
品番
32-10451
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お会計をスマートに演出します。グレード感のある合皮製。クレジットカードなどが収納できるポケット付。クリップ部分はマグネット仕様。
仕様
クリップ:マグネット式/カードポケット・ペンホルダー付
材質
表面:合皮(塩化ビニール樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約210
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
(最大外寸)116×234×約12(クリップ部除く)
注意
※挟めるペンの目安は約Φ9mmまでです。