ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
デリカカード立 UC-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21110479
品番
32-10134
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
商品とカードの邪魔をしない高さと横幅を抑えたゴールドデザインのカード立て。高級感のあるショーケースに。
材質
スチロール
色
ゴールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×11
切込み角度(°)
約70
適合厚さ(mm)
カード:0.3〜0.5