ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの パネル/ボード/イーゼル
ササガワの 黒板/ボード
ナチュラルPOPボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21110540
品番
32-10454
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コストパフォマンス抜群の木製フレーム黒板!マグネットも使用可能です。
仕様
マグネット使用可能、チョーク・マーカー用、両面仕様
材質
木
色
ナチュラル
サイズ
A5
質量(g)
150
フレーム幅(mm)
17
外寸(幅W×高さH)(mm)
150×210
表示有効寸法(mm)
116×176