画像準備中

ロープホイスト(サドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式 輪荷重(t)3 定格電流(A)(50/60Hz)2.3/2.1×2/2.3×2 注文コード21110556 品番THL5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050,000
この商品は輪荷重・定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る

建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。

電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz モーター極数(P)4 反復定格(%ED)25、250回/h 定格電流(A)(50/60Hz)2.3/2.1×2/2.3×2 適合寸法(m)(スパン)20 モーター出力(kW)(50/60Hz)0.30/0.36×2台 適合走行レール(kg)15、22 輪荷重(t)3 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21110556 THL5-30 77435436 THL6-30 画像準備中 ロープホイスト(サドル) 日立産機システム 1式 599,800 税込659,780 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする