ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 什器/壁掛け用カタログスタンド
ペーパーリーフホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21110820
品番
32-10276
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
フリーペーパーやカタログなどの展示に最適。お買い得なペーパー製壁掛ホルダー。折り目に沿って折るだけで組立でき、引っ掛け・貼り付け、2通りの使用が可能。
仕様
背面に両面テープ付(2本)
材質
紙
サイズ
B5
タイプ
WP190
穴数
引っ掛け穴:2ヶ所
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×33×218
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:193×35×220
注意
※紙製のためサイズには若干誤差が御座います。