ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
ミニサイドワゴンメッシュ グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21111136
品番
32-10551
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!使わない時は折りたためるので場所を取りません。ミニサイズは椅子の下の隙間に置けるサイズ。スペースに余裕がないお店におすすめ。
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
グレー
サイズ
ミニ
耐荷重(kg)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×270
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×200