ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
ラチェットカード立 ピン無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21111145
品番
32-10526
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
U型名札に脚を付けたPOPカード立て。ネットや紐などに引っかけることができます。
仕様
UR-102、15度毎ラチェット機構付き
材質
本体:ポリスチレン、ラチェット部:ポリカーボネイト
サイズ
大
中紙サイズ(mm)
90×55