ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
ラチェットカード立 ピン無
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21111154
品番
32-10527
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
U型名札に脚を付けたPOPカード立て。ネットや紐などに引っかけることができます。
仕様
UR-1、15度毎ラチェット機構付き
材質
本体:アクリル、ラチェット部:ポリカーボネイト
サイズ
中
中紙サイズ(mm)
50×38