1P02-14-302B オイルフィルター Roadpartner(マツダ) 21111308

オイルフィルター

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 他社参考品番(タクティー)V9111-0103 他社参考品番(TOYO)TO-1213M 他社参考品番(NITTO)4TP-122 他社参考品番(MICRO)T1637 他社参考品番(ユニオン)C-171M 他社参考品番(ピットワーク)AY100-TY015 他社参考品番(エクセル)TO-126 注文コード21111308 品番1P02-14-302B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はメーカー・他社参考品番など33種類から選べます 他の種類を見る

フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。

メーカートヨタ 主な使用車種クラウン ねじ径UNF3/4-16 長さ(mm)85 直径(Φmm)74 適合車種マークU・ハリアー・クラウン・エスティマ・アルファード パーツNo.90915-20003 他社参考品番(タクティー)V9111-0103 他社参考品番(TOYO)TO-1213M 他社参考品番(NITTO)4TP-122 他社参考品番(MICRO)T1637 他社参考品番(ユニオン)C-171M 他社参考品番(ピットワーク)AY100-TY015 他社参考品番(エクセル)TO-126 当社参考品番(モノタロウ)9600717【TO-11】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38943396
2021-10-31
用途:
マイカーのメンテナンス
製造業

もっと安い商品もありますが、素人では良し悪し判断が難しいので、
間違いなさそうなマツダ純正品質のこちらの商品を毎回使用しています。
モノタロウさんでオイルと一緒に買えば、送料無料になるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38943371
2021-04-28
用途:
オイル交換時
製造業

安心のメーカーOEM製品、スズキ純正よりお安かったので此方をチョイス
距離そんなに走らないので多少お高くてもメーカー製を選んでおいたほうが間違いないかな?と

1人が参考にしています
対象商品:
38943371
2020-07-07
用途:
スズキツインK6Aのオイル交換

自動車メーカー系部品サプライヤ品として購入。純正より少し安いので助かるます。

対象商品:
38943371
2018-05-21
用途:
ジムニーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのオイル交換時に利用しました。
無事に使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
38943371
2018-03-22
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。5000km後も漏れ不具合ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38943371
2018-06-09
用途:
交換用として

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

対象商品:
38943371
2018-01-08
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

ごく普通に使えております。問題ありません。また買いたい。

対象商品:
38943371
2017-07-21
用途:
オイルエレメント交換時
製造業

交換も簡単であり、何も問題はありません。次回はモノタロウブランドを購入し、違いを確認しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする