曜日別特売
1000KS0080 SDメモックス NORITAKE(ノリタケ) 21111387

SDメモックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)200穴径(mm)31.75厚さ(mm)13注文コード21111387品番1000KS0080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。

用途
超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
外径(mm)200厚さ(mm)13穴径(mm)31.75粒度200砥材SD付属品専用10Φドレッサー形状1号結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする