曜日別特売

SDメモックス

SDメモックス - NORITAKE(ノリタケ)

専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。

用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等粒度200砥材SD形状1号結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211113621000KS00201801031.75専用10Φドレッサー
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211113781000KS00501801331.75専用10Φドレッサー
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
211113871000KS00802001331.75専用10Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211113961000KS01102001350.8専用10Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114051000KS00201801031.75専用11Φドレッサー
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114141000KS00501801331.75専用11Φドレッサー
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114231000KS00802001331.75専用11Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114321000KS01102001350.8専用11Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114481000KS00201801031.75専用9Φドレッサー
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114571000KS00501801331.75専用9Φドレッサー
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114661000KS00802001331.75専用9Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
211114751000KS01102001350.8専用9Φドレッサー
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする