JCRS1-L6 Jクラレス ノダ 21111529

JCRS1-L6 Jクラレス ノダ 21111529
JCRS1-L6 Jクラレス ノダ 21111529
JCRS1-L6 Jクラレス ノダ 21111529
JCRS1-L6 Jクラレス ノダ 21111529

Jクラレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
かば:ライト
内容量1ケース(6枚)注文コード21111529品番JCRS1-L6
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

原木調達から製品までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。
基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
床暖房用フロアとして使用できます。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12かば:ライト基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木かば単板工法捨て貼り表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面の木目に沿った凹凸が入ることがあります。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする