メイボクデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 21111827 品番 MD12S1-SN
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洗面・脱衣所にも使用できます。
アンモニアによるシミや汚れに強く、トイレにも使用できます。
抗菌、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、ワックス不要、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス、トイレ対応、床暖房対応

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 セン柄 基材高密度MDF、合板 表面化粧シート 工法捨て貼りおよび根太 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※メイボクデザインをトイレ・サニタリー空間に施工される場合は、必ずかん合部と溝部、および壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする