曜日別特売
1A1DPROM30040 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ) 21112008

※1A1Rタイプの画像になります

1A1DPROM30040 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ) 21112008
1A1DPROM30040 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ) 21112008

金型の達人CBN

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)300穴径(mm)127厚さ(mm)25(U15)注文コード21112008品番1A1DPROM30040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。

用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削ダイヤ層幅(X)(mm)3寸法J(mm)200対応材質ハイス鋼など外径(mm)300穴径(mm)127厚さ(mm)25(U15)粒度#170砥材CBC規格IDAS/14A1R結合剤B集中度75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする