バルブBOX

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21112315 品番 TVB-150B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ポリプロピレン 寸法H(mm)55 寸法A(mm)75 寸法D(Φmm)228 寸法B(mm)116 寸法C(mm)40 寸法d1(Φmm)173.6 寸法d2(Φmm)165.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21112315
2021-03-17
用途:
蓋が壊れたので、その修理
教育・研究機関

やはり開閉する支点部分がとても脆い。力を込めると簡単に壊れてしまうだろう。しかもこの商品、ほとんど量販店で売っていない。

対象商品:
21112297
2020-08-17
用途:
新しく水道管引いたので
運輸・通信業

新しくウットデッキに水道付けたので使いましたコスパ最高で、商品不具合は御座いません

対象商品:
21112306
2020-04-11
用途:
既設のBOXとの交換
その他業種

既設のボックスの蓋がなくなり、こちらに交換しました。全く問題なくすぐに125タイプと交換できました。耐久性はわかりませんがヤワな感じはないです。

対象商品:
21112315
2020-05-30
用途:
水道管のバルブ設置時
農・林・水産業

その辺のバルブボックスより安い割にはスタイリッシュでとても良い。 good!

対象商品:
21112297
2018-06-06
用途:
バルブBOX蓋交換
株式会社 武田 様

サイズが 合わず返品も不可だった。サイズ表記ぐらいはちゃんとして欲しい。
返品システムが無いのは問題。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
21112315
2016-04-15
用途:
屋外給水配管の分岐
農・林・水産業

給水回路を分割し各建屋ごとに止水栓を取り付けるのに便利です。

対象商品:
21112297
2017-05-13
用途:
水道バルブ点検時
サイトー・エンジニアリング 様

20年経過の一戸建て住宅の軒下水道バルブ点検の際 蓋の破損 バルブBOX交換

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする