充電式ドライバドリル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21112412 品番BD-361
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト

用途
各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9〜2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21112412
2025-01-21
用途:
ネジ用
その他業種

軽くて音が非常に小さいです。まっすぐにもなるので色々な位置にあるネジに届いて使いやすかったです。

対象商品:
21112412
2019-07-27
用途:
小物機械メンテナンス時修理
川口ガス住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手軽で 使いやすいく 暗い所でもライトが明るく作業が集中できます。

対象商品:
21112412
2018-02-26
用途:
樹脂ケース品のネジ締め作業に
サービス業

パナの製品は職場でも使用されていましたのでよく知っていますが、マキタ、パナの類似品と比較して、なぜリョービのこの製品が安いのか(半値程度)? ブランド名の違いだけだと思ってましたが、商品が届いてから分かりました。電池がカートリッジ式ではないという事です。 でも連続使用時間、充電時間から、使用目的としては問題なかったのでOKです。

3人が参考にしています
対象商品:
21112412
2017-03-22
用途:
ネジの締め付けにはありです。下穴は・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に大丈夫です。ただ下穴は微妙ですが 普段使いは大丈夫です。

対象商品:
21112412
2021-05-11
用途:
ねじの締め付け及び穴あけ
その他業種

ドライバーやドリルの歯の取り付けが6角のものでないと出来ないという事に気づかずに買ってしまいました。ドリルは歯を購入するかチャックを購入するか迷っています。ドライバーも固定が甘く安定した回転が出来てない気がします。小型で操作性はいいのですが。

対象商品:
21112412
2017-02-17
用途:
制御盤内の結線
有限会社ヨモタ設備 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすいです。改善する必要は、無いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする