カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21112455 品番3070317
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます
乾湿両用で湿式ではスポンジフィルターは不要です

用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止 適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST 適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST 種別一般ゴミ・乾湿両用 サイズ幅190×高さ172×奥行190mm 適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
木工作業時の集塵
運輸・通信業

京セラ集塵機VC-1100を使用しています。フィルタの交換用としては以前、紙式のフィルターしか知りませんでしたが、洗えるということなのでコスパを考えこちらのフィルタを購入したところ、特に吸引力等の違いは感じなく問題なく使用できています。

2025-11-13
用途:
薪ストーブのメンテナンス(灰の掃除)
サービス業

紙フィルターと違って水洗いができるので長く使えそうで良かったです。

2025-11-22
用途:
粉塵の掃除
サービス業

紙のよりも吸引力が落ちますね。数回使って使っていません。
細かい粉状のものだけを掃除する特殊な環境なので通常の掃除とは環境が違うかもしれませんが・・。

2025-04-15
用途:
木工作業時
運輸・通信業

繰り返し洗えるとのことで標準装備の紙フィルターから交換しました。吸引力が紙製より落ちるのか少し心配でしたが、今のところ違いがわかりません。だったらもっと早く購入すべきでした。

対象商品:
21112455
2024-03-25
用途:
店舗で使用している掃除機に使用
株式会社アップライト 様 (飲食業)

乾式で使用している掃除機に取り付けました。洗う事が出来るので清潔さを保てる。あとは耐久性ですが、まだ購入したばかりので不明です。現時点では満足。

対象商品:
21112455
2023-07-20
用途:
DIY作業後の掃除
建設業・工事業

標準品の黄色い紙製より丈夫です。値段を考慮してもこちらを選択すべきです。

2人が参考にしています
対象商品:
21112455
2023-06-29
用途:
作業場のお掃除
建設業・工事業

もったいなくて使ってませんが・・・手に取ると、あきらかに付属の黄色いフィルターより丈夫に見えます!

1人が参考にしています
対象商品:
21112455
2022-02-02
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

標準装備のフィルターと大きさは同じです。交換に何も問題ありません。困ることはないです。洗って繰り返し使える物なので、こちらの方が標準装備でも良いのではと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする