※前
ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
オピニオン ジャケット AJ0247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21112525
品番
AJ0247
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
15号
材質
ポリエステル60%、毛40%
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
59
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背裏トリコット切替え
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
105
アズワン品番
64-6248-15
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用