AV1251 オピニオン ベスト AV1251 ボンマックス 21112622 AV1251 オピニオン ベスト AV1251 ボンマックス 21112622 AV1251 オピニオン ベスト AV1251 ボンマックス 21112622

オピニオン ベスト AV1251

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21112622 品番 AV1251
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
グレイ×パープル サイズ11号 材質ポリエステル60%、毛40% 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 基本仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後センターベンツ、背ベルト付き 機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、背ベルトあり バスト(cm)93 アズワン品番64-6257-67 生地ドビードットストライプ 色番12 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする