ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
オピニオン ベスト AV1251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21112647
品番
AV1251
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
15号
材質
ポリエステル60%、毛40%
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
55
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後センターベンツ、背ベルト付き
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、背ベルトあり
バスト(cm)
101
アズワン品番
64-6257-69
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用