ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
オピニオン Aラインスカート AS2286
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21112717
品番
AS2286
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
93
材質
ポリエステル60%、毛40%
基本仕様
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、部分ゴム
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6254-46
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用