※前
ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リゲル ジャケット AJ0249
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21113085
品番
AJ0249
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
グレイ×ピンク
サイズ
7号
材質
ポリエステル98%、キュプラ2%
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
56
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右内ポケット
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-6248-29
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用