ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
リゲル ベスト AV1253
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21113225
品番
AV1253
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
グレイ×ピンク
サイズ
11号
材質
ポリエステル98%、キュプラ2%
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側スマホ対応サイズ)、背ベルト付
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、背ベルトあり
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6257-85
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用