カナエルC12・JベースWフィットVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 21113324 品番 JC12WFS1V-E1
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すべりにくい、ペット対応(汚れ)、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 チェリーミディアム 基材高密度MDF、国産材合板 表面NEXシート(特殊加工化粧シート) 工法捨て貼り 表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※電気式フィルムヒーターには対応しません。
※他の二重床施工対応フロアとは施工方法が異なりますので、必ず製品に同梱の施工説明書に従ってください。
※この製品はペットの歩行に配慮したすべり抵抗に設定していますが、すべてのペット(犬・猫)の歩行に適しているとは限りませんのでご注意ください。またペットが走り回る場合はすべることがありますのでご注意ください。
※ペットによるおしっこ(アンモニア等)の汚れに強い床材ですが、長時間放置されますとフロア表面に問題が生じる場合があります。すぐに固く絞った雑巾等できれいに拭き取ってください。
※本製品と他のフロアを施工した場合、すべりの違いにより歩行感覚が変わり、つまづいたり転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※肉球まわりの毛や爪の手入れを怠ると歩行時でもすべる危険がありますのでご注意ください。
※キズが全くつかないわけではありません。ペットによってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする