ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
カルム ベスト LV1178
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21113794
品番
LV1178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
5号
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
82
生地
カルムクロス
色番
1
性別
女性用