ラスティックフェイス防音床暖45VC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24枚) 注文コード 21114654 品番 RF45YDS1V-SN
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防音、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 セン 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面天然銘木単板 工法直貼り 表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※電気式フィルムヒーターは対応しません。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする