AJ0246 リアン ジャケット AJ0246 ボンマックス 21114686 AJ0246 リアン ジャケット AJ0246 ボンマックス 21114686

リアン ジャケット AJ0246

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21114686 品番 AJ0246
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ネイビー×グレイ サイズ15号 材質ポリエステル99%、レーヨン1% 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)59 基本仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット 機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材 バスト(cm)105 アズワン品番64-6247-96 生地リブストライプ 色番28 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする