※前
ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リアン ジャケット AJ0246
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21114713
品番
AJ0246
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック×グレイ
サイズ
9号
材質
ポリエステル99%、レーヨン1%
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
56
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6248-03
生地
リブストライプ
色番
30
性別
女性用