ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
リアン タイトスカート AS2285
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21114774
品番
AS2285
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ネイビー×グレイ
サイズ
9号
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
96
材質
ポリエステル99%、レーヨン1%
基本仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、らくらくカン
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6254-30
生地
リブストライプ
色番
28
性別
女性用