リアン タイトスカート AS2285

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21114783 品番 AS2285
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ネイビー×グレイ サイズ11号 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)98 材質ポリエステル99%、レーヨン1% 基本仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ 機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、らくらくカン 丈(cm)54 アズワン品番64-6254-31 生地リブストライプ 色番28 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする