リサール 長袖ブラウス RB4154

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21115632 品番 RB4154
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オフィスに最適。動けるブラウス。
しなやかな質感と伸縮性が特長のニット素材です。
伸び縮しやすいから日常の動きがとってもスムーズ。多様なオフィスシーンで活躍すること間違いなし。
ニット素材だからかがんでも裾がでにくい。シワになりにくいから持ち運びも便利。伸びのよさとパターン設計で腕まわりラクラク。
インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。
共布リボンはボタンで取り外して、スタンダードなブラウスとしても活躍してくれます。

ブルー サイズ13号 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 基本仕様リボン取り外し可能 機能ホームクリーニングOK、ニット素材、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材 バスト(cm)104 アズワン品番64-6273-15 生地トリコットストライプ 色番6 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする