リサール 長袖ブラウス RB4148

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21115964 品番 RB4148
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

しなやかで動きやすい気持ちいブラウス。
美しい生地感と動きやすさを両方叶える新感覚のブラウス。
お洗濯がしやすかったり、シワになりにくいなど、機能面もしっかり充実。まさに働く女性のためのブラウスです。
伸びの良さで腕まわりらくちん。ニット素材で裾がでにくい。シワになりにくいから持ち歩きもOK。
ボタンの隙間から下着がのぞかないように、さりげなく内掛けボタンを施しました。

ブルー サイズ7号 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 機能ホームクリーニングOK、ニット素材、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、防汚加工、ファイテン バスト(cm)92 アズワン品番64-6289-51 生地フルダルドットニット 色番6 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする